{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Innenkühlung | nein | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009470 | |
Herstellernummer | 114000 11,8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 11,8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 4.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 9.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 31.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 26.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 19.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 16.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 16.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 13.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | ||||
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 94 mm | ||||
Schaft-⌀ Ds | 11,8 mm | ||||
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 76,3 mm |