Spiralbohrer HSS rollgewalzt N 5,5 mm

Artikel-Nr.: 114000 5,5
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
630 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
  • Schaft: Zylinderschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 5,5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 48,8 mm
Spannutenlänge Lc 57 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Schaft-⌀ Ds 5,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114000 5,5
EAN / GTIN 4045197008954
Herstellernummer 114000 5,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
45
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Rollgewalzt, normaler Spiralwinkel, Kerndicke und Kernanstieg.
Baumaße nach DIN 338.
Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. mit Handbohrmaschinen). Preisgünstige Ausführung.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb