{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Typ | N | |
Innenkühlung | nein | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114000 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197008923 | |
Herstellernummer | 114000 5,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS rollgewalzt N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 5,2mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar
CHF 0.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
70 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
58 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 4.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 3.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
226 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 5.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 4.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | |||
Gesamtlänge L | 86 mm | 86 mm | |||
Nenn-⌀ DC | 5,2 mm | 5,2 mm | |||
Schaft | Zylinderschaft | Drei-Spannflächenschaft | |||
Typ | N | N | N | N | N |
Spannutenlänge Lc | 52 mm | 52 mm | |||
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | 0,1 mm/U |