{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,9 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 25,2 mm | |
Spannutenlänge Lc | 37 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7,9 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 7,9 | |
EAN / GTIN | 4062406235208 | |
Herstellernummer | 113265 7,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E 7,9 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 25.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 21.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 3.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | ohne |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Schaft-⌀ Ds | 7,9 mm | 7,9 mm |