{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,1 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 8,9 mm | |
Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
Gesamtlänge L | 38 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,1 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 2,1 | |
EAN / GTIN | 4062406234041 | |
Herstellernummer | 113265 2,1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E 2,1 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 8.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 7.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 0.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | grün | ohne |
Gesamtlänge L | 38 mm | 38 mm |
Norm | DIN 1897 | DIN 1897 |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 8,9 mm | 8,9 mm |