{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 27,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10,3 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 10,3 | |
EAN / GTIN | 4062406235680 | |
Herstellernummer | 113265 10,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E 10,3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 36.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 30.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
15 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 23.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 19.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 11.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 9.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | grün | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | 87 mm | 87 mm |