{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3,6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 14,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 20 mm | |
Gesamtlänge L | 52 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,6 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113265 3,6 | |
EAN / GTIN | 4062406234348 | |
Herstellernummer | 113265 3,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E 3,6 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 10.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 1.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 1.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 52 mm | 52 mm |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3,6 mm | 3,6 mm |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Spitzenwinkel | 118 Grad | 118 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |