{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,6 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,6 mm | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197006011 | |
Herstellernummer | 113230 9,6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Kurzbohrer HSS-E N 9,6 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 42.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 35.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 12.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
CHF 10.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 89 | 133 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Spannutenlänge Lc | 43 | 87 |
Schaft-⌀ Ds | 9,6 | 9,6 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,6 | 72,6 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |