Kurzbohrer HSS-E N 4,5 mm

Artikel-Nr.: 113230 4,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  10.75 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  8.95 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 4,5 mm
    Beschichtung TiN
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 1897
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 17,3 mm
    Spannutenlänge Lc 24 mm
    Gesamtlänge L 58 mm
    Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,05 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113230 4,5
    EAN / GTIN 4045197005465
    Herstellernummer 113230 4,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    31
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke.
    Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.

    Vorteil:

    Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Kurzbohrer HSS-E N 4,5 mm

    Kurzbohrer HSS-E N 4,5 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    13 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  10.75
    ab 10  St.
    CHF  8.95
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    756 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  3.70
    ab 10  St.
    CHF  3.05
    Beschichtung TiN TiN
    Nenn-⌀ DC 4,5 4,5
    Norm DIN 1897 DIN 338
    Schneidstoff HSS E HSS
    Schaft-⌀ Ds 4,5 4,5
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 17,3 40,3
    Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb