Kurzbohrer HSS-E N 12,5 mm

Artikel-Nr.: 113230 12,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  49.65 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  41.35 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 12,5 mm
    Beschichtung TiN
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 1897
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 32,3 mm
    Spannutenlänge Lc 51 mm
    Gesamtlänge L 102 mm
    Schaft-⌀ Ds 12,5 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,16 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113230 12,5
    EAN / GTIN 4045197006127
    Herstellernummer 113230 12,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    50
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    37
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    31
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    100
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders robust und stabil durch verstärkte Kerndicke.
    Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit.

    Vorteil:

    Ideal für Bohrarbeiten mit geringer Bohrtiefe (ca. 2 − 4×D) auf NC-Maschinen und Automaten.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Kurzbohrer HSS-E N 12,5 mm

    Kurzbohrer HSS-E N 12,5 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    3 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  49.65
    ab 5  St.
    CHF  41.35
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    74 Stück sofort lieferbar
    ab 1  St.
    CHF  20.65
    ab 5  St.
    CHF  17.20
    Farbring ohne ohne
    Norm DIN 1897 DIN 338
    Schneidstoff HSS E HSS
    Toleranz Nenn-⌀ h8 h8
    Typ N N
    Spannutenlänge Lc 51 101
    Schaft-⌀ Ds 12,5 12,5
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb