{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 113230 3 | |
EAN / GTIN | 4045197005311 | |
Herstellernummer | 113230 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrer HSS-E N 3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 9.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 8.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
572 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 2.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 2.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | TiN | TiN |
Farbring | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 3 | 3 |
Spitzenwinkel | 130 | 118 |
Schaft-⌀ Ds | 3 | 3 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 11,5 | 28,5 |