Ausführung:
Die neuen GARANT GreenPlus Handschuhe überzeugen durch deren Nachhaltigkeit bei dennoch hohem Tragekomfort und starker Beständigkeit.
Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh ist zu 86 % (über 78 % an Recyclingmaterial im Endprodukt) aus Recyclingnylongarn hergestellt (gilt für Gr. 9). Dabei ergibt sich eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von 83 g (im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon) pro Paar (gilt für Gr. 9). 18-Gauge-Stricktechnologie für ein hervorragendes Tastgefühl. Innenhand mit leichter PU-Beschichtung. Mit Touchscreen-Fähigkeit. Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockenen Arbeitsumgebungen.
Nachweislich zertifiziert nach GRS (global recycled standard) und RCS (recycled claim standard).
Hinweis:
Umweltfreundliche, 100 % plastikfreie Verpackung. Diese Handschuhe können nur in einer kompletten Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon abgenommen werden.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schützen Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und anderen oberflächlichen Verletzungen.
- Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.
Sachwidriger Einsatz- Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, thermischen, elektrischen und Schnittgefahren.
- Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
- Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.