Handschuh-Paar 10

Artikel-Nr.: 094337 10
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Touchscreen geeignet
  • Stricktechnologie: 18G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GreenPlus
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft Touchscreen geeignet
EN 388 2121X
Trägermaterial Nylon
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe grün / schwarz
Handschuhgröße 10
Stricktechnologie 18G
Verwendung mehrweg
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094337 10
EAN / GTIN 4067263723806
Herstellernummer 094337 10

Beschreibung

Ausführung:

Die neuen GARANT GreenPlus Handschuhe überzeugen durch deren Nachhaltigkeit bei dennoch hohem Tragekomfort und starker Beständigkeit.
Der nachhaltige Mehrzweck-Handschuh ist zu 86% (über 78% an Recyclingmaterial im Endprodukt) aus Recyclingnylongarn hergestellt (gilt für Gr. 9). Dabei ergibt sich eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks von 83g (im Vergleich zu handelsüblichen Mehrzweckhandschuhen aus Nylon) pro Paar (gilt für Gr. 9). 18-Gauge-Stricktechnologie für ein hervorragendes Tastgefühl. Innenhand mit leichter PU-Beschichtung. Mit Touchscreen-Fähigkeit. Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockenen Arbeitsumgebungen.
Nachweislich zertifiziert nach GRS (global recycled standard) und RCS (recycled claim standard).

Hinweis:

Umweltfreundliche, 100 % plastikfreie Verpackung. Diese Handschuhe können nur in einer kompletten Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon abgenommen werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb