{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Sprühflasche | |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
Inhalt | 0,5 l | |
Farbe | transparent | |
Form | flüssig | |
Dichte | 1,007 g/cm³ | |
Siedepunkt | 100 °C | |
pH-Wert | 10,5 - 11 | |
Temperatur Einsatzbereich | 2 °C - 40 °C | |
Lagertemperatur | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Produktart | Universalreiniger |
Artikelnummer | 088006 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403164 | |
Herstellernummer | 088006 500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Power Force 500
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
354 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
148 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
99 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
48 Stück sofort lieferbar
|
|
Ausführung | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche |
Farbe | transparent | transparent | transparent | transparent |
Form | flüssig | flüssig | flüssig | flüssig |
Inhalt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Serie | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus | GreenPlus |
Produktart | Universalreiniger | Universalreiniger | Universalreiniger | Universalreiniger |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus | GARANT GreenPlus |