GARANT GreenPlus Power Force 200

Artikel-Nr.: 088006 200
(CHF 7.48 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Fass
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 200 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,007 g/cm³
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 10,5 - 11
Temperatur Einsatzbereich 2 °C - 40 °C
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088006 200
EAN / GTIN 4067263120551
Herstellernummer 088006 200

Beschreibung

Ausführung:

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Extreme Entfettungspower durch Hybridtechnologie. Eingebrannte Verschmutzungen, Spezialfette, Öle, Ruß, Gummiabrieb, Bitumen, Wachse und Pasten werden mittels Pflanzenextrakten gelöst und mittels Tensidtechnologie schnell von der Oberfläche entfernt.
200 Liter Kunststofffass.
Power Force ist ein wässriger, schaumarmer Reiniger, basierend auf nachwachsenden Rohstoffen. Durch die natürlichen Wirkstoffe werden Verschmutzungen kraftvoll gelöst, ohne die Oberflächen anzugreifen. Ein angenehmer Geruch, die Lösemittel- und VOC- Freiheit machen ihn zum perfekten Begleiter für ein kraftvolles, sicheres Arbeiten. Power Force stellt eine wirkungsvolle Alternative zu Lösemitteln dar. Es ist neben der manuellen Anwendung auch in Teilereinigungsgeräten einsetzbar. In dieser Anwendung kann der Reiniger mehrfach verwendet werden und unterstützt den Kreislaufgedanken. Dies spart nicht nur Ressourcen, sondern vermeidet auch Abfall. Aufgrund der NSF-Zertifizierung ist der Reiniger nicht nur in der Instandhaltung, sondern auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell und maschinell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.
  • Zum Nachfüllen von Sprühflaschen und Drucksprühern geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb