GARANT GreenPlus Inox Care 500

Artikel-Nr.: GG8005 500
Neuheit
Setpreis 10 Stück (CHF 18.14 / 1 Liter)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Sprühflasche
    Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
    Inhalt 0,5 l
    Farbe weiß
    Form flüssig
    Dichte 0,94 g/cm³
    Siedepunkt 100 °C
    pH-Wert 11,4
    Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Produktart Universalreiniger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer GG8005 500
    EAN / GTIN 4067263137832
    Herstellernummer GG8005 500

    Beschreibung

    Ausführung:

    NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
    Reinigt, schützt und pflegt Edelstahl, Aluminium, Buntmetalle sowie Kunststoffe. Entfernt sicher und einfach Staub, Fingerabdrücke und Öle. Hinterlässt strahlenden Glanz.
    500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
    Der Edestahlreiniger ist gebrauchsfertig und manuell anzuwenden. Ein absolutes Muss für hochwertige Geräte, Oberflächen und Metallbauteile, die auch für eine längere Lagerung zuverlässig geschützt werden müssen. Das Edelstrahlspray eignet insbesondere für die Metallbearbeitung und Automotive. Aufgrund der NSF-Zertifzieriung ist er auch für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie zur Reinigung und Pflege großer Anlagen geeignet.
    • kennzeichnungsfrei.
    • manuell anwendbar.
    • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

    Merkmal:

    Inhalt 10 Stück

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb