{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ösenbreite B | 55 mm | |
Maß C | 47 mm | |
Bolzen-⌀ D | 21 mm | |
Maß E | 104 mm | |
Maß F | 57 mm | |
Länge L | 51 mm | |
Ausführung | schweißbar | |
Tragfähigkeit | 5,3 t | |
Produktart | Lastbock |
Artikelnummer | 086484 5,3 | |
EAN / GTIN | 2050001857118 | |
Herstellernummer | WE.LR_530_FO0139 | |
Hersteller | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxemburg, www.lifteurop.com |