{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ösenbreite B | 45 mm | |
Maß C | 37 mm | |
Bolzen-⌀ D | 17 mm | |
Maß E | 86 mm | |
Maß F | 49 mm | |
Länge L | 44 mm | |
Ausführung | schweißbar | |
Tragfähigkeit | 3,15 t | |
Produktart | Lastbock |
Artikelnummer | 086484 3,15 | |
EAN / GTIN | 2050001857248 | |
Herstellernummer | WE.LR_315_FO0139 | |
Hersteller | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxemburg, www.lifteurop.com |