Lastbock schweißbar 1,12 t

Artikel-Nr.: 086484 1,12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit WLL SF 4:1 (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ösenbreite B 40 mm
    Maß C 31 mm
    Bolzen-⌀ D 13 mm
    Maß E 72 mm
    Maß F 41 mm
    Länge L 37 mm
    Ausführung schweißbar
    Tragfähigkeit 1,12 t
    Produktart Lastbock

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 086484 1,12
    EAN / GTIN 2050001858283
    Herstellernummer WE.LR_112_FO0139

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schweißbarer Lastbock mit Anschweißbügel, schwenkbar um 180°, rot lackiert, Sicherheitsfaktor 4.

    Hinweis:

    SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb