Lastbock schweißbar, Tragfähigkeit WLL SF 4:1: 2t

Artikel-Nr.: 086484 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
63 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit WLL SF 4:1 (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ösenbreite B 42 mm
Maß C 33 mm
Bolzen-⌀ D 14 mm
Maß E 82 mm
Maß F 49 mm
Länge L 40 mm
Ausführung schweißbar
Tragfähigkeit 2 t
Produktart Lastbock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 086484 2
EAN / GTIN 2050001858023
Herstellernummer WE.LR_200_FO0139
Hersteller LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxemburg, www.lifteurop.com

Beschreibung

Ausführung:

Schweißbarer Lastbock mit Anschweißbügel, schwenkbar um 180°, rot lackiert, Sicherheitsfaktor 4.

Hinweis:

SF 4:1 = Sicherheitsfaktor 4.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb