Stichsäge GST150BCE

Artikel-Nr.: 078200 GST150BCE
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Transportkoffer

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Transportkoffer
    Herstellerbezeichnung GST150BCE
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Leistungsaufnahme 780 W
    Hubzahl 500 min-1 - 3.100 min-1
    maximale Sägestärke Stahl 10 mm
    maximale Sägestärke Holz 150 mm
    Gehrungsverstellung ja
    Pendelhub 4-fach
    Gewicht 2,7 kg
    maximale Vibration nach EN 7,0 m/s2
    Bauform Bügelform
    Besonderheit Robust
    geeignete Stichsägeblätter 588400 − 588551
    werkzeugloser Werkzeugwechsel ja, SDS System
    Produktart Säge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 078200 GST150BCE
    EAN / GTIN 3165140463560
    Herstellernummer 0601513000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bosch Stichsäge mit einfachem und werkzeuglosem Sägeblattwechsel durch Bosch SDS System.
    Stichsäge in Bügelform.
    • Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor.
    • Extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte für härteste Einsätze.

    Lieferumfang:

    Inklusive 1× Sägeblatt, Abdeckhaube, Gleitschuh, Absaugadapter, Saugdüse, Transportkoffer.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb