BOSCH Akku-Schlagschrauber 18V, Typ GDS18V1000

Artikel-Nr.: 074052 GDS18V1000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GDS18V-1000
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 8 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehmomentstufen 3
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M24
maximales Drehmoment hart 1.000 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 2.600 min-1
maximales Losbrechmoment 1600 Nm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 2,9 kg
maximale Vibration nach EN 13,5 m/s2
typische Verwendung Heavy Duty
Produktart Schlagschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074052 GDS18V1000
EAN / GTIN 4059952564586
Herstellernummer 06019J8302

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
Starker 18V-Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie, für härteste Schraubanwendungen in Metall.
  • 3 Geschwindigkeits- / Drehmomentstufen für ausgezeichnete Kontrolle über Drehzahl und Drehmoment.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb