BOSCH Akku-Schlagschrauber 18V

Artikel-Nr.: 074052 GDR18V200
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GDR 18V-200
Anzahl enthaltener Akkus 2
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Drehmomentstufen 1
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M16
maximales Drehmoment hart 200 Nm
Schlagzahl 0 min-1 - 4.000 min-1
maximales Losbrechmoment 350 Nm
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Innensechskant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/4 Zoll
Gewicht 1,1 kg
maximale Vibration nach EN 14 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 074052 GDR18V200
Kopieren
EAN / GTIN 4059952596679
Kopieren
Herstellernummer 06019J2107
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.
  • Rechts- / Links-Lauf.
  • Akku-Ladestandsanzeige.
Kompakter 18V-Drehschlagschrauber mit 1/4 Zoll Bitaufnahme.
  • Hohes Drehmoment und hohe Schlagzahl (4000 min−1) für schnellen Arbeitsfortschritt bei Schraubarbeiten in Metall (bis M16) und Holz.
  • Sehr kurze Bauform für Perfekte Handhabung auch an engsten Stellen und über Kopf.

Lieferumfang:

Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb