BOSCH Akku-Schlagschrauber 18V, Typ GDS1050HC

Artikel-Nr.: 074052 GDS1050HC
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • Schnittstelle: Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GDS18V-1050HC
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 8 Ah
    Akkuspannung 18 V
    Drehmomentstufen 3
    maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M24
    maximales Drehmoment hart 1.050 Nm
    Schlagzahl 0 min-1 - 2.600 min-1
    maximales Losbrechmoment 1700 Nm
    Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
    Werkzeugaufnahme Abmessung 3/4 Zoll
    Gewicht 2,9 kg
    maximale Vibration nach EN 13,5 m/s2
    typische Verwendung Heavy Duty
    Schnittstelle Bluetooth-Schnittstelle
    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 074052 GDS1050HC
    EAN / GTIN 4059952548616
    Herstellernummer 06019J8202

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Drehschlagschrauber.
    • Rechts- / Links-Lauf.
    • Akku-Ladestandsanzeige.
    3/4 Zoll Drehschlagschrauber mit BITURBO Brushless-Technologie und Bluetooth-Connectivity.
    • 3 Geschwindigkeits- / Drehmomentstufen.
    • 2 Betriebsarten für Metall und Holz.
    • Weitere Parameter über die Toolbox App individuell einstellbar.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb