BOSCH Akku-Schlagschrauber 18V, Typ GDS18450HC

Artikel-Nr.: 074052 GDS18450HC
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Verpackung: Systemkoffer (L-Boxx)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
    passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
    Herstellerbezeichnung GDS 18V-450 HC
    Anzahl enthaltener Akkus 2
    Energieversorgung Akkubetrieben
    Akkuart Lithium-Ion
    Akkukapazität 4 Ah
    Akkuspannung 18 V
    maximales Drehmoment 1. Stufe 250 Nm
    maximales Drehmoment 2. Stufe 330 Nm
    maximales Drehmoment 3. Stufe 450 Nm
    maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M20
    maximales Drehmoment hart 450 Nm
    Leerlaufdrehzahl 2.300 min-1
    Schlagzahl 0 min-1 - 3.300 min-1
    Schlagzahl 1. Stufe 1.900 min-1
    Schlagzahl 2. Stufe 2.500 min-1
    Schlagzahl 3. Stufe 3.300 min-1
    maximales Losbrechmoment 800 Nm
    Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
    Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
    maximale Drehzahl 1. Gang 1.500 min-1
    maximale Drehzahl 2. Gang 2.300 min-1
    Gewicht ohne Akku 1,6 kg
    Gewicht 2,1 kg
    maximale Vibration nach EN 14,5 m/s2
    typische Verwendung Heavy Duty
    Produktart Schlagschrauber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 074052 GDS18450HC
    EAN / GTIN 4059952568034
    Herstellernummer 06019K4002

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Drehschlagschrauber.
    • Rechts- / Links-Lauf.
    • Akku-Ladestandsanzeige.
    1/2 Zoll Drehschlagschrauber mit Bluetooth-Connectivity.
    • 2 Betriebsarten für Metall und Holz. Weitere Parameter über die Toolbox App individuell einstellbar.

    Lieferumfang:

    Inklusive 2× Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

    Hinweis:

    Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073867.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb