Die GARANT Messmikroskop-Familie
Die erneuerten GARANT Video-Messmikroskope liefern schnell und einfach präzise Ergebnisse.
Die Familie der GARANT Messmikroskope vereint hochwertige Komponenten, elegant-funktionales Design und eine umfangreiche Grundausstattung. Das GARANT MM1 ist ein universelles Video-Messmikroskop mit intuitiv bedienbarer Software. Es ist ideal für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Produktionsumgebungen geeignet. Als GARANT CNC-MM1 ist es auch mit CNC-steuerbaren Messtisch erhältlich, was die Erstellung von individuellen Messprogrammen und die Automatisierung von Messabläufen ermöglicht. Das GARANT MM1 mit TP20-Tastsystem ermöglicht neben dem optischen auch das taktile Messen. Das hochwertige GARANT MM-OS besticht durch Messergebnisse in nur einer Aufnahme. Es ermöglicht sekundenschnelles Messen von kleinen Bauteilen und ist daher besonders für den Einsatz in der Serienfertigung geeignet.
Erfahren Sie im Video mehr über die GARANT Video-Messmikroskope MM1 und MM-OS.
GARANT Video-Messmikroskop MM1

Das universelle Messmikroskop für den flexiblen Einsatz in verschiedenen Produktionsumgebungen.
Das GARANT Video-Messmikroskop MM1 verfügt über eine schnelle Bildverarbeitung, eine hochauflösende Farbkamera und einen leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel PC mit intuitiver M3-Mess-Software. Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen und dokumentiert werden.
Ihre Vorteile:
- Einfach. Intuitive Software mit durchdachter Bedienung und automatischer Dokumentation.
- Flexibel. Großer Messbereich für verschiedenste Anwendungen und Bauteilgrößen.
- Präzise. Automatische Kantenerkennung und individuelle Toleranzgrenzen.
Das GARANT CNC-Video-Messmikroskop MM1 ist ein CNC-gesteuertes Video-Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel auf PC-Basis. Es ermöglicht die Erstellung von individuellen Messprogrammen sowie die Automatisierung von Messabläufen.
Das GARANT Video-Messmikroskop MM1 mit TP20-Tastsystem ist ein optisches Messsystem mit zusätzlichem taktilen Messsystem Typ Renishaw TP20. Es eignet sich zur Messung von Regelgeometrien, die optisch nicht zu erfassen sind. Es ermöglicht die Erstellung von automatisierten Messabläufen (optisch und taktil).
Features des GARANT MM1:

Moderne 64 bit-Anwendung:
- Für noch schnellere Stitching-Funktion zum Verknüpfen mehrerer Bilder für präzises Vermessen größerer Teile. Sparen Sie Zeit und nehmen Sie nur Konturen auf, die Sie zum Messen wirklich benötigen.
- Für schnellere Anwendung Ihrer Software-Optionen und voller Zugriff auf gesamten Systemspeicher.
- Für komfortablen Umgang mit großen Daten.

Bezugsystem speichern und laden:
- Position einer Aufspannvorrichtung an Messprogramm übergeben.
- Verbesserter Umgang mit Teile-Palettierungen.
- Trennen von Teilebezug und Messprogramm für einfacheres Editieren.
- Verwenden eines Teileprogramms auf mehreren gleichartigen Messmikroskopen.

Neue Export-Funktionen:
- Direkter Export in „PDF“.
- Verbesserte Geschwindigkeit für direkten Export in Excel.
- Export von Messdaten in offene Excel-Tabellen.
- Inkrementeller Export in einer Programmsequenz.

Intelligente Konturennachverfolgung:
- Eine unbekannte Kontur automatisch abfahren und aufnehmen – GARANT Messmikroskop MM1 mit CNC-Steuerung.
- Reduzierter Aufwand bei Einzelmessungen und Einlernen neuer Messprogramme.
- Dank Lernfunktion werden Konturen auch bei schwierigen Bedingungen zuverlässig erkannt.
GARANT Video-Messmikroskop MM-OS

Das schnelle Messmikroskop für den Einsatz in Serienfertigung, Messraum oder Wareneingang.
Das hochwertige GARANT MM-OS besticht durch Messergebnisse in nur einer Aufnahme und ist ebenfalls mit der einfachen und intuitiven M3 Mess-Software ausgestattet. Es ermöglicht sekundenschnelles Messen, Bemaßen und Bewerten von flachen Bauteilen wie O-Ringe, Scheiben und Stecker in einem Messvorgang. Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen werden. Eine Dokumentation ist ebenfalls möglich.
Das GARANT MM-OS bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten, z.B. in der Fertigung, im Messraum oder dem Wareneingang. Durch die schnellen Messungen mit nur einer Aufnahme ist es besonders für den Einsatz in der Serienfertigung geeignet.
Die M3 Mess-Software – intuitiv, individuell und intelligent
Die M3 Mess-Software – intuitiv, individuell und intelligent
Die Mess-Software der GARANT Video-Messmikroskope besticht mit einer übersichtlichen Bedieneroberfläche ohne versteckte Untermenüs sowie mit einem hervorragenden Kantenalgorithmus zur Messpunkterfassung. Einfachste Bemaßung und Toleranzprüfungen der gemessenen Merkmale in der Zeichnung sind mit einem Fingerzeig möglich. Umfassende Toleranzprüfungen der Elemente nach DIN ISO.

Zeitersparnis
Die Stitchingfunktion ermöglicht, durch Verknüpfung mehrerer Bilder, das genaue Vermessen größerer Teile. Sparen Sie Zeit und nehmen Sie nur Konturen auf, die Sie zum Messen wirklich benötigen.

Integrierte Benutzerführung
Einfache Messpunkterfassung durch Antippen der Elemente im Live-Bild. Zusätzliche Erstellung von Messprogrammabläufen mit grafischen Arbeitsanweisungen für folgende Messungen.

Automatische Dokumentation
Detaillierte grafische Darstellung der gemessenen Elemente in der Teileansicht. Diese bemaßte Zeichnung kann bei Bedarf mit dem Messprotokoll ausgedruckt werden.

Angepasste Auswertung
Elementansicht mit Toleranzeingabe unter Verwendung verschiedener Berechnungsmethoden (Gauß, Pferch, Hüll, MMK, beste Form). Vorgabe von Sollwerten können über automatische Rundung des Ist-Wertes, Tastatureingabe oder Übernahme aus einer DXF-Datei (bei DXF-Option) an das System erfolgen.

Schnelle Übersicht
Umfangreiche Ergebnislisten mit Gut/Schlecht-Anzeige und grafischem Tendenzbalken der Toleranzabweichungen. Messprotokoll mit oder ohne grafischer Darstellung zum Ausdruck oder Datenexport (TSV/CSV/TXT/XLSX).