Aufbauset D

Artikel-Nr.: 494471 D
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenspann-⌀ 17 mm - 50 mm
Außenspann-⌀ 0 mm - 55 mm
Produktart Spannset

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494471 D
EAN / GTIN 2050001957221
Herstellernummer 269983 / AUFBAUSET 3

Beschreibung

Ausführung:

Modulare, flexible und vielseitig einsetzbare Bausätze aus hochwertigen Aluminium-Komponenten mit langlebiger Hardcoat-Oberfläche. Alle angebotenen Bausätze sind spezifisch erweiterbar.
Horizontale und vertikale Montage auf Zahnschiene (exkl. Befestigungsset Nr. 494475).
Dreibacken-Handspannfutter zum Innen- und Außenspannen von rotationssymmetrischen Teilen. Werkzeuglos umkehrbare Backen.

Lieferumfang:

Inklusive 3 steckbare Zylinderstifte zum Spannen von Kleinteilen, zum erhöhten Spannen von Kleinteilen außerhalb der Backen für vollständige Zugänglichkeit.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb