Unterbau für Messmikroskope 1500X700 mm

Artikel-Nr.: 492580 1500X700
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkbank Höhe: 840
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug: 100
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkbank Höhe 840 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug 100
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Anzahl Schubladen 3
Tragfähigkeit flächenverteilt 1.000 kg
Gewicht 124 kg
Produktart Unterbau

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492580 1500X700
EAN / GTIN 4062406279929
Herstellernummer 492580 1500X700

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus verschweißtem Stahlblech mit Arbeitsplatte aus Eluplan dunkelgrau, Umleimer aus Graphit 3 mm stark. Inklusive GARANT-Schließsystem.

Passend für:

GARANT Video Messmikroskope mit Messbereich max. X=200 / Y=100.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 50; 300; 300 mm

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 7016 anthrazitgrau.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb