Aufbauset S

Artikel-Nr.: 494470 S
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spannbereich 0 mm - 75 mm
    Backenbreite 50 mm
    Produktart Spannset

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 494470 S
    EAN / GTIN 2050001670656
    Herstellernummer 269984 / AUFBAUSET 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Modulare, flexible und vielseitig einsetzbare Bausätze aus hochwertigen Aluminium-Komponenten mit langlebiger Hardcoat-Oberfläche. Alle angebotenen Bausätze sind spezifisch erweiterbar.
    Horizontale und vertikale Montage auf Zahnschiene (exkl. Befestigungsset Nr. 494475).
    Präzisions-Schraubstock mit abgesetzten Backen und austauschbaren Führungssäulen zur Spannweitenverlängerung.

    Lieferumfang:

    Inklusive 8 steckbare, davon 4 abgesetzte, Zylinderstifte für Stiftklemmungen, verstellbarer Anschlag mit Skala, separater Säulensatz.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb