Ausführung:
Das hochwertige Video-Messsystem in Verbindung mit der bedienerfreundlichen M3 Mess-Software eignet sich
besonders zur schnellen Messung und Vergleichsmessung von flachen Bauteilen.- Langlebiges LED-Auflicht für eine klare und homogene Ausleuchtung des Werkstücks.
- Telezentrisches, dimmbares LED-Durchlicht.
- Aluminium-Granitbasis und Messtisch mit Gewindebohrungen zur Fixierung von Spannsystemen.
- Hochauflösende Farbkamera mit telezentrischem Objektiv.
- Extrem anwenderfreundliche, intuitiv bedienbare M3 Mess-Software inklusive DXF-Funktion. Sehr hohe Wiederholgenauigkeit durch automatische Kantenerkennung.
- Sekundenschnelle, automatische Bauteilerkennung bei beliebigen Verdrehwinkeln.
- Durch die mechanische Höhenverstellung mit Skala lässt sich die Messebene dem Messobjekt und der Spannvorrichtung individuell und reproduzierbar anpassen.
Verwendung:
- Sekundenschnelles Messen, Bemaßen und Bewerten von flachen Bauteilen wie O-Ringe, Scheiben, Stecker in einem Messvorgang.
- Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen werden. Eine Dokumentation ist ebenfalls möglich.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten, z.B. in Fertigung, Messraum oder Wareneingang.
- Universell einsetzbares Mess-System in kompakter Bauweise.
Lieferumfang:
Inklusive Multitouch Panel PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle, Netzteil, Prüfprotokoll und Bedienungsanleitung.
Sonderzubehör:
Prüfnormal Nr.
491928; Präzisionsschraubstock Nr.
494480; Unterbau für Messmikroskope Nr.
492580.
Hinweis:
Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ± 1 K, Temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal. Technische Änderungen und Ausführung des Touch Panels vorbehalten.