Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen 30

Artikelnummer: 880450 30
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 65 mm - 350 mm
Spanwijdte binnen 180 mm - 440 mm
Spandiepte tot 200 mm
maximaal draaimoment 250 Nm
Vermogen 9 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 27 mm
Gewicht 7,37 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880450 30
EAN/GTIN 4021176756719
Nummer fabrikant 20-30+S

Omschrijving

Uitvoering:

Met extreem slanke trekkerarmen.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen