Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen 10

Artikelnummer: 880450 10
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Spanwijdte buiten 30 mm - 120 mm
    Spanwijdte binnen 70 mm - 180 mm
    Spandiepte tot 100 mm
    maximaal draaimoment 35 Nm
    Vermogen 2,5 t
    Aantal haken 2
    Buitenzeskant 17 mm
    Gewicht 1,42 kg
    Producttype Tweearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 880450 10
    EAN/GTIN 4021176756306
    Nummer fabrikant 20-10+S

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met extreem slanke trekkerarmen.

    Toepassing:

    Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.