Tweearmige trekker met snelverstelling, slanke trekkerarmen 2

Artikelnummer: 880450 2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 40 mm - 160 mm
Spanwijdte binnen 100 mm - 220 mm
Spandiepte tot 150 mm
maximaal draaimoment 120 Nm
Vermogen 5 t
Aantal haken 2
Buitenzeskant 22 mm
Gewicht 3,04 kg
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880450 2
EAN/GTIN 4021176756481
Nummer fabrikant 20-2+S

Omschrijving

Uitvoering:

Met extreem slanke trekkerarmen.

Toepassing:

Uitstekend geschikt voor smalle tussenruimtes en slecht toegankelijke ruimtes.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen