{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 65 mm - 250 mm | |
Spanwijdte binnen | 180 mm - 340 mm | |
Spandiepte tot | 200 mm | |
maximaal draaimoment | 250 Nm | |
Vermogen | 9 t | |
Aantal haken | 2 | |
Buitenzeskant | 27 mm | |
Gewicht | 6,885 kg | |
Producttype | Tweearmige trekker |
Artikelnummer | 880450 3 | |
EAN/GTIN | 4021176756634 | |
Nummer fabrikant | 20-3+S |