{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 220 mm - 650 mm | |
Spanwijdte binnen | 290 mm - 740 mm | |
Spandiepte tot | 200 mm | |
maximaal draaimoment | 650 Nm | |
Vermogen | 20 t | |
Aantal haken | 3 | |
Buitenzeskant | 41 mm | |
Gewicht | 25 kg | |
Producttype | Driearmige trekker |
Artikelnummer | 880130 6 | |
EAN/GTIN | 4021176006203 | |
Nummer fabrikant | 11-2-A |