{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 190 mm - 520 mm | |
Spanwijdte binnen | 280 mm - 600 mm | |
Spandiepte tot | 200 mm | |
maximaal draaimoment | 650 Nm | |
Vermogen | 20 t | |
Aantal haken | 3 | |
Buitenzeskant | 41 mm | |
Gewicht | 22,72 kg | |
Producttype | Driearmige trekker |
Artikelnummer | 880130 5 | |
EAN/GTIN | 4021176075421 | |
Nummer fabrikant | 11-1-A |