Driearmige trekker 10

Artikelnummer: 880130 10
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spanwijdte buiten 27 mm - 130 mm
Spanwijdte binnen 70 mm - 180 mm
Spandiepte tot 100 mm
maximaal draaimoment 80 Nm
Vermogen 6 t
Aantal haken 3
Buitenzeskant 17 mm
Gewicht 1,59 kg
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 880130 10
EAN/GTIN 4021176013621
Nummer fabrikant 30-10

Omschrijving

Uitvoering:

Met omkeerbare armen (voor buiten- en binnentrekopdrachten). Armen verschuifbaar op drager voor verschillende werkstuk-⌀. Drager en armen van hoogwaardig gereedschapsstaal; sterke spindel met 2-zijdige spindelpunt (kogel en punt).

Toepassing:

universeel bruikbaar voor het trekken van lagers, poelies, tandwielen, enz. Bij 880100 maat 5 kan door de armen te verstellen de spandiepte worden vergroot van normaal 400 mm naar 700 mm.