{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Spanwijdte buiten | 35 mm - 200 mm | |
Spanwijdte binnen | 100 mm - 260 mm | |
Spandiepte tot | 150 mm | |
maximaal draaimoment | 150 Nm | |
Vermogen | 7 t | |
Aantal haken | 3 | |
Buitenzeskant | 22 mm | |
Gewicht | 4,14 kg | |
Producttype | Driearmige trekker |
Artikelnummer | 880130 20 | |
EAN/GTIN | 4021176013706 | |
Nummer fabrikant | 30-20 |