{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 6 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 197 mm | |
Draaimomentbereik | 1 Nm - 6 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 0,1 Nm | |
Gewicht | 350 g | |
Aandrijfvierkant | 1/4 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 145 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656500 6 | |
EAN/GTIN | 4000896173167 | |
Nummer fabrikant | 6106-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Momentsleutel met omschakelbare ratel 6 Nm
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 331,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Totale lengte L | 197 | 225 | 225 |
Gewicht | 350 | 400 | 300 |
maximaal draaimoment | 6 | 6 | 6 |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±4 | ±4 | ±4 |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |