{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 400 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 802 mm | |
Draaimomentbereik | 100 Nm - 400 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2,5 Nm | |
Gewicht | 5.100 g | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 701 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656500 400 | |
EAN/GTIN | 4000896025466 | |
Nummer fabrikant | 6143-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel met omschakelbare ratel 400 Nm
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 871,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 648,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Weergave | analoog | analoog |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch |
Gewicht | 5.100 g | 3.700 g |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | ±3 % |
Meettechniek | Mechanisch | Mechanisch |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | Aandrijfvierkant (ratel) |