{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 1.000 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±3 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 1.789 mm | |
Draaimomentbereik | 400 Nm - 1.000 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | |
Gewicht | 10.400 g | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 1.682 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656500 1000 | |
EAN/GTIN | 4000896141067 | |
Nummer fabrikant | 6150-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel met omschakelbare ratel 1000 Nm
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 1.598,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 1.378,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 888,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch | akoestisch; haptisch |
Gewicht | 10.400 g | 10.000 g | 5.700 g |
maximaal draaimoment | 1.000 Nm | 1.000 Nm | 1.000 Nm |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Producttype | Momentsleutel | Momentsleutel | Momentsleutel |