{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
maximaal draaimoment | 320 Nm | |
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | |
Meetnauwkeurigheid draaimoment | ±2 % | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Totale lengte L | 659 mm | |
Draaimomentbereik | 60 Nm - 320 Nm | |
Schaalverdeling 1 maatstreep = | 2 Nm | |
Gewicht | 2.300 g | |
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Weergave | analoog | |
Aanduiding ontkoppeling | akoestisch; haptisch; optisch | |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | |
Aansluitingsvorm | Aandrijfvierkant (ratel) | |
Meettechniek | Mechanisch | |
Gegevens rapporteerbaar | nee | |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | |
Feedback | ontkoppelend | |
Aflezing omschakelbaar | Nm | |
Meetmethode | Draaimoment | |
Verstelbaarheid activeringswaarde | verstelbaar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 566 mm | |
Producttype | Momentsleutel |
Artikelnummer | 656500 320 | |
EAN/GTIN | 4000896025367 | |
Nummer fabrikant | 6123-1CT |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentsleutel met omschakelbare ratel 320 Nm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 611,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
€ 277,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 232,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 210,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 153,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aanhaalrichting | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen | Rechtsom aanhalen | Rechtsom en linksom aanhalen |
Totale lengte L | 659 mm | 633 mm | 596 mm | 672 mm | 636 mm |
Meetmethode | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment | Draaimoment |
Activeringsprincipe | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch | met kleinere vrije slag, mechanisch |
Instelling van de activeringswaarde | met instelschaal | met instelschaal | met instelschaal | zonder instelschaal (tester nodig) | zonder instelschaal (tester nodig) |
Feedback | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend | ontkoppelend |
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [l3] | 566 mm | 538 mm | 549 mm | 577 mm | 602 mm |