{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 17 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
⌀ uitgangzijde | 24,5 mm | |
Lengte | 32 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 650130 17 | |
EAN/GTIN | 4991644318025 | |
Nummer fabrikant | 13410M 17MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 17mm
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
665 stuks direct leverbaar
€ 6,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
198 stuks direct leverbaar
€ 8,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar
€ 14,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 24,5 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja | ja | ja |
Lengte | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Sleutelwijdte | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |