{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
⌀ uitgangzijde | 23,3 mm | |
Lengte | 32 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 650130 16 | |
EAN/GTIN | 4991644318018 | |
Nummer fabrikant | 13410M 16MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 16mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 8,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 23,3 mm | 23 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel Surfacedrive |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja |
Lengte | 32 mm | 38 mm |
Sleutelwijdte | 16 mm | 16 mm |
Producttype | Dop | Dop |