{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 13 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
⌀ uitgangzijde | 19,5 mm | |
Lengte | 32 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 650130 13 | |
EAN/GTIN | 4991644317981 | |
Nummer fabrikant | 13410M 13MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 13mm
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
€ 7,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
393 stuks direct leverbaar
€ 7,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 19,5 mm | 19,2 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel Surfacedrive |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja |
Lengte | 32 mm | 38 mm |
Sleutelwijdte | 13 mm | 13 mm |
Producttype | Dop | Dop |