{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | |
⌀ uitgangzijde | 15,8 mm | |
Lengte | 32 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 650130 10 | |
EAN/GTIN | 4991644317950 | |
Nummer fabrikant | 13410M 10MM |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/8 inch Surface Drive, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 7,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.349 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
€ 6,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
€ 9,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
€ 12,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 15,8 mm | 16 mm | 16,5 mm | 16 mm | 16,5 mm |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel Surfacedrive | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja | ja | ja |
Lengte | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 65 mm | 55 mm |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Producttype | Dop | Dop | Dop | Dop | Dop |