Omschrijving:
Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,437″, koelvloeistofvoorziening eigenschap (CSP) koelvloeistof Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC)″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,437″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,437″, spaangroef (NOF) 2, lengte spaangroef (LCF) 2,6, totale lengte (OAL) 4,37″, bruikbare lengte (LU) 2,09″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,437″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,437″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,437″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,437″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 2,6″
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 4,37″
- Schachtlengte (LS): 1,67″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 2,09″