SCD 0330-025-040 FNPCD Solid Carbide Drills with PCD Full Nib Insert for Composite Materials (CFRP) and Stack Machining

Artikelnummer: 3384440
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384440
EAN/GTIN 7291075410020
Nummer fabrikant 3384440
L-nummer L24240 887

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 3,3 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - metrisch 3,3 mm, aantal groeven (NOF) 2, groeflengte (LCF) 30 mm, totale lengte (OAL) 70 mm, effectieve lengte (LU) 25 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 3,3 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 3,3 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 30 mm
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 70 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 36 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 25 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen