SCD 0165-112-250 FNPCD volhardmetalen boren met PCD volnippel voor CFRP en stapelbewerking

Artikelnummer: 3384448
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3384448
EAN/GTIN 7291075410075
Nummer fabrikant 3384448
L-nummer L24240 919

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1/4″, snijrichting (HAND) rechterhand, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,165″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,165″, Flute Count (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 1,37″, totale lengte (OAL) 2-3/4″, bruikbare lengte (LU) 1,13″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/4″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,165″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,165″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,165″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 1,37″
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 2-3/4″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,34″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 1,13″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen