Omschrijving:
Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 0,312″, snijrichting (HAND) rechterhand, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,251″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,251″, spaanlengte (NOF) 2, lengte Chip Flute (LCF) 1,63″, totale lengte (OAL) 3″, bruikbare lengte (LU) 1-1/4″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,312″
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,251″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,251″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,251″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 1,63″
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 3″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 1,26″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 1-1/4″